Motion
D-S992SAPC
NPN solide direct en ligne
N° D’ARTICLE MI03808716
N° MFRD-S992SAPC
Prix46.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NPN solide direct en ligne
N° D’ARTICLE MI03808716
N° MFRD-S992SAPC
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
Prix46.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Poids
    16 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    28 V c.c.
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    NPN (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-S992SAPC EN LIGNE SOLIDE NPN DIRECT
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Les clients ont également acheté