Motion
6228/C3VL2071

SKF
6228/C3VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03809057
N° MFR6228/C3VL2071
Prix3,803.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6228/C3VL2071

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03809057
N° MFR6228/C3VL2071
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
Prix3,803.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    17.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6228/C3VL2071 COUCHE D’ASSOCIATION BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , INSOCOAT
  • Revêtement de finition
    Isolation électrique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un alésage de 140 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 250 mm et une largeur totale de 42 mm pour les applications radiales de grande taille.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6228/C3VL2071
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37093 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33721 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316573394679

Aperçu

Description du fabricant
6228/C3VL2071 COUCHE D’ASSOCIATION BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , INSOCOAT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon