Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6000
- Taille du cadre31
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6000
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids8.00 lb
Détails
- Type de boîtierTEFC
- Cote de fréquence60
- Courant de pleine charge0.90 A
- Couple de pleine charge12 po/lb
- Puissance d’entrée0.06 hp
- Classe d’isolationF
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageSpécial
- Régime de sortie283 tr/min
- Type d’arbreParallèle
- CUP_NON691720091326
Aperçu
- Condensateur séparé permanent conçu pour une entrée 115VAC 60 Hz
- Engrenages en acier usinés avec précision
- Engrenage hélicoïdal en acier de premier étage suivi d’engrenages à éperon
- La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuites
- Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour des capacités de charge élevées
- Les arbres sont en acier trempé
- Boîte de conduits et support de montage du moteur à engrenages PZ offerts en option