Spécifications
Dimensions
- Taille3/4 po
- Poids0.54 lb
Détails
- Matériau du corpsPolypropylène
- Type de finCoupleur femelle
- Numéro CUP du fabricant822353077566
- MatérielPolypropylène
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Types de produitsCapuchons antipoussière CC en polypropylène
- TypeRaccord à action rapide
- CUP_NON822353077566
- Pression de service100 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité Les tailles 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous le matériau en polypropylène Mil Specs rempli de verre pour plus de résistance et de durabilité Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l'utilisation sur toutes les tailles sauf les tailles de 1/2 po Tous les coupleurs femelles de 4 po sont fournis avec trois poignées de verrouillage pour offrir une stabilité accrue