Motion
3NC6206ZZ

JTEKT KOYO
3NC6206ZZ

Roulement à billes à rainure profonde/radiale hybride en céramique - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, Largeur 16 mm, Double blindage, Sans anneau d’arrêt, Dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03821169
N° MFR3NC6206ZZ
Prix355.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
3NC6206ZZ

Roulement à billes à rainure profonde/radiale hybride en céramique - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, Largeur 16 mm, Double blindage, Sans anneau d’arrêt, Dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03821169
N° MFR3NC6206ZZ
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
Prix355.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Poly
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    3NC6206ZZC3 BILLE EN CÉRAMIQUE BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes hybrides en céramique Koyo sont conçus pour une large gamme d’applications extrêmes où des températures élevées, des vitesses élevées ou des courants électriques errants ont un impact sur la durée de vie des roulements, en particulier dans les moteurs électriques • Les éléments roulants en céramique sont plus légers, plus durs et résistants à la corrosion, améliorant les performances et réduisant le temps d’arrêt de l’entretien • Les joints métalliques des deux extrémités retiennent la graisse Exxon Polyrex(r) haute performance • L’application courante comprend les moteurs électriques et les turbines de groupes éoliens
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le modèle 3NC6206ZZ est un roulement à billes à rainure profonde radiale hybride en céramique de 30 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 62 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3NC6206ZZ
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    9.605 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    3NC
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    605790028472

Aperçu

Description du fabricant
3NC6206ZZC3 BILLE EN CÉRAMIQUE BRG
  • Les roulements à billes hybrides en céramique Koyo sont conçus pour une large gamme d’applications extrêmes où les températures élevées, les vitesses élevées ou les courants électriques parasites ont un impact sur la durée de vie des roulements, en particulier dans les moteurs électriques
  • Les éléments de roulement en céramique sont plus légers, plus durs et résistants à la corrosion, améliorant ainsi la performance et réduisant le temps d’arrêt de l’entretien
  • Les joints métalliques aux deux extrémités retiennent la graisse haute performance Exxon Polyrex(r)
  • Les applications courantes comprennent les moteurs électriques et les turbines de groupes électrogènes