Motion
VEBM3546
Moteur à frein à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03827512
N° MFRVEBM3546
Prix2,538.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à frein à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement TEFC, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03827512
N° MFRVEBM3546

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,538.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    16.8600 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.80 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    6 lb/pi
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dimensions NEMA BA standard. (Le C-Face peut être ajouté dans ModExpress aux moteurs EBM pour le C-Face avec base). Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage manuel. Se réinitialise automatiquement. Classe F isolée avec facteur de service 1.15 . Les moteurs ont une efficacité NEMA Premium® et conviennent à l’utilisation avec un onduleur. Les freins 230/460V sont connectés dans une boîte de conduits permettant une connexion distincte lorsqu’ils sont utilisés avec un onduleur.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    3.1 A @ 208 V; 3.0 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
  • Demandes
    Machines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    HP :1, F#56C, TR/MIN :1770, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • HP
    1 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VEBM3546
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Arrêt automatique/manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568407752
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR DE FREIN VEBM3546 1 1800 56C