Motion
UBG223NL  1 7/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UBG223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03828155
N° MFRUBG223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG
Prix485.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UBG223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03828155
N° MFRUBG223NL 1 7/16 UNMTD BALL BRG
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
Votre prix485.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.7656 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327431105

Aperçu

Description du fabricant
UBG223NL BRG et SS UBG223NL
  • Roulement à billes non monté de 1 7/16 po, Qualité standard, verrouillage par vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE cylindrique