Motion
737-08
Gants résistants aux produits chimiques, 12 po G, M, PR
N° D’ARTICLE MI03828266
N° MFR737-08
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques, 12 po G, M, PR
N° D’ARTICLE MI03828266
N° MFR737-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    15 po
  • Épaisseur
    22 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Motif de prise
    Bisque
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Nitri-Solve
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, ASTM 31X1, CE 3XX2, Cat III CE 0123, EN 374-1 JKL, EN 374-2 AQL 1.5, EN 374-3 2003 JKL, EN 388 3002, NFPA 1992
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    038054652388

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN NITRILE 737-08 22ML G 15 PO