Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale12 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple2.2 pi-lb
- Poids32.367 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSouffleurs ou autres applications alimentées par onduleur, ventilateurs, pompes
- Régime de base1765 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.70 / 1.30 A
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationF
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382044022
- Courant maximal admissible1.3 A, 2.7 A
- ModèleBH08
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à la norme NEMA MG-1 partie 31)
- Thermostats de classe F (un par phase)
- Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
- Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
- 40°C température ambiante, NEMA conception B performance sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Cadre de base amovible 180 et plus
- Dispositions de levage 180 cadre et plus
- Roulement d'extrémité d'arbre graissé
- Roulements à double blindage
- Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
- Conception efficace haut de gamme, équilibre spécial, position d’assemblage F1
- Isolation de classe F, 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur MLI
- Puissance constante à 90 Hz
- Applications : Pour les pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur