Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC flexible
- Type de tuyauManipulation de matières de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant822353015360
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsTuyau de manutention en PVC de qualité alimentaire de la série WT.
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal
- Applications typiquesLiquides de qualité alimentaire tels que l’eau potable, la bière, le vin et le jus, la manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, la manipulation de matériaux - service standard, le transfert de produits pharmaceutiques, l’équipement de transformation du plastique, l’équipement de transport pneumatique, la transformation de la volaille
- CUP_NON822353015360
- Pression de service25 psi
Aperçu
- Conception de produit supérieure - Les tuyaux de la série Tigerflex WT s’avèrent une norme de l’industrie en matière de manutention pneumatique des matériaux grâce à notre composé spécialement conçu, à notre conception innovante et à notre contrôle de qualité sans compromis. Offre la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité et de durabilité. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03), 3-A (01) et de l’USDA(12). Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate<lt/>/li<gt/> <lt/>/ul<gt/>