Motion
M007RVR044AR4

INGERSOLL-RAND
M007RVR044AR4

Moteur pneumatique à palettes multiples série M007 - 0.64 hp, vitesse libre 420 tr/min, face, montage sur bride, 33.0 cfm
N° D’ARTICLE MI03829459
N° MFRM007RVR044AR4
Prix3,535.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
M007RVR044AR4

Moteur pneumatique à palettes multiples série M007 - 0.64 hp, vitesse libre 420 tr/min, face, montage sur bride, 33.0 cfm
N° D’ARTICLE MI03829459
N° MFRM007RVR044AR4
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
Prix3,535.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.13 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Taille de la broche
    1/2 po. Clavier rond
  • Couple de calage
    24.8 po
  • Couple de démarrage
    18.6 po

Détails

  • Consommation d'air
    33.0 pcm
  • Vitesse libre
    420 tr/min
  • Puissance maximale
    0.64 hp
  • Vitesse maximale
    210 tr/min
  • Couple maximal
    12.4 pi-lb, 16.81 nm
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Face, bride
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    210 tr/min
  • Normes respectées
    ATEX

Aperçu

Description du fabricant
M007RVR044AR4 INGERSOLL R
  • Ne brûle pas : peut être bloqué ou surchargé pendant de longues périodes sans dommage
  • L’absence d’accumulation de chaleur ou d’étincelles rend les moteurs pneumatiques idéaux pour une utilisation dans des applications inflammables ou explosives
  • La vanne à quatre voies permet une inversion instantanée du moteur en tournant une vanne
  • Le moteur pneumatique en marche augmente l’air, permettant aux moteurs de fonctionner à des températures allant jusqu’à 150°F et à certains moteurs allant jusqu’à 300°F avec de la graisse, du lubrifiant et des joints spéciaux
  • Puissance maximale en taille minimale
  • Utilise une large gamme de vitesses en utilisant une vanne simple sur votre conduite d’alimentation en air
  • Le démarrage à coussin d’air réduit le stress sur votre équipement
  • Bride « A » à deux trous standard, bride « B » à quatre trous offerte en option
  • Options d'arbre fileté 3/8”-24 ou 1/2”-20 disponibles
  • Option d’entraînement carré disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté