Motion
81424783

REXNORD INC
81424783

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 6.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI03829858
N° MFR81424783
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81424783

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 6.000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI03829858
N° MFR81424783
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    6.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    1.86 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +140 (humide) °F, 0 à +180 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
TIGE SS 81424783 P5705-6 MTW