Motion
UCFX08D1

NTN
UCFX08D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03829958
N° MFRUCFX08D1
Prix217.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFX08D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03829958
N° MFRUCFX08D1
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
Prix217.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1406 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1406 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Longueur totale
    5.4062 po
  • Largeur totale
    2.0156 po
  • Poids
    5.071 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX08D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FX08D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359217544
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX08D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359217544

Aperçu

Description du fabricant
UCFX08D1 BRG