Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.06 po
- Longueur totale5.71 po
- Largeur totale3.70 po
Détails
- Débit continu38 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Débit maximum60 L/min
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Série110, 230, 450
- Pression de service241 bars
Aperçu
- Boulon sur la vanne prioritaire
- Centre ouvert
- Centre fermé
- Vannes intégrales
- Détection de charge