Motion
H194104BK-500R

BOSTON IND (DANFOSS)
H194104BK-500R

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, type chimique, matériau de tube en nylon, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI03830727
N° MFRH194104BK-500R
Prix3.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H194104BK-500R

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, type chimique, matériau de tube en nylon, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 500.00 pi
N° D’ARTICLE MI03830727
N° MFRH194104BK-500R
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
Prix3.79 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Poids du tuyau
    40.00 lb/pi
  • Longueur
    500.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.5 po
  • Épaisseur du mur
    0.125 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Insertions cannelées
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Produit chimique
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H194104BK-500R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789266095
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H1941
  • Normes respectées
    RMA Classe B
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Applications typiques
    Transfert chimique, pulvérisation de peinture.
  • CUP_NON
    639789266095
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
H194104BK-500R DI NYALL-1/4 PO NOIR
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité