Motion
TABLEAU 1VP34 X 5/8

DODGE
1VP34 X 5/8 SHEAVE

Poulie à pas variable - Série 1VP , 1 rainure, 3L/4L/5L/A/B Taille de la section de la courroie, 0.6250 po de diamètre, 4.1500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03830930
N° MFR1VP34 X 5/8 SHEAVE
Prix72.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1VP34 X 5/8 SHEAVE

Poulie à pas variable - Série 1VP , 1 rainure, 3L/4L/5L/A/B Taille de la section de la courroie, 0.6250 po de diamètre, 4.1500 po de diamètre extérieur, fini avec rainure de clavette et inox, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03830930
N° MFR1VP34 X 5/8 SHEAVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre de référence
    1.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre maximal du pas
    2.5 (3L), 2.9 (4L) po, 3.2 (5L) po
  • Diamètre minimal du pas
    1.90 (4L), 1.7 (3L) po, 2.4 (5L) po
  • Diamètre extérieur
    4.1500 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro CUP du fabricant
    775829145361
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    1
  • Série
    1VP
  • CUP_NON
    775829145361

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 1VP34 X 5/8
  • Les séries Baldor-Maska 1VP et 2VP sont des poulies à vitesse variable à alésage fini en fonte et conçues pour un service plus intensif jusqu’à 25HP
  • Disponibles dans des rainures simples et doubles, elles offrent une plage de pas de 1.9 à 6.7 po (courroie A) et de 2.4 à 7.0 po (courroie B)
  • Le modèle de type 2 a des réglages positifs verrouillés
  • Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30