Motion
86628

BRADY
86628

Étiquettes d’échafaudage : DANGER Ne pas utiliser cet échafaudage Garder à l’écart Polyester 7x4 10PK
N° D’ARTICLE MI03832553
N° MFR86628
Prix32.34 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86628

Étiquettes d’échafaudage : DANGER Ne pas utiliser cet échafaudage Garder à l’écart Polyester 7x4 10PK
N° D’ARTICLE MI03832553
N° MFR86628
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
Prix32.34 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.900

Détails

  • Couleur
    Noir sur rouge
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86628
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473866280
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’état de l’équipement

Aperçu

Description du fabricant
86628 ÉTIQUETTES D’ÉCHAFAUDAGE
  • B-851 Polyester économique rigide dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour le verrouillage et l’étiquetage La surface texturée en relief permet d’obtenir des signatures, des dates et d’autres instructions spéciales. Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté. Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté.