Motion
P4B544-ISAF-800R HYD

DODGE
P4B544-ISAF-800R HYD

Roulement de bloc d’oreiller hydrodynamique - Alésage de 8 po, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03835417
N° MFRP4B544-ISAF-800R HYD
Prix21,487.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B544-ISAF-800R HYD

Roulement de bloc d’oreiller hydrodynamique - Alésage de 8 po, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03835417
N° MFRP4B544-ISAF-800R HYD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21,487.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    8 po
  • Dimensions du boîtier
    SAF
  • Diamètre de l’arbre
    8.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    365000 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    072000
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Auxiliaire
  • Type de scellement
    Auxiliaire
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    22244
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    550000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476318437

Aperçu

Description du fabricant
P4B544-ISAF-800R HYD 072000