Motion
18X26 CR DR HE35 MDX

DODGE
18X26 CR DR HE35 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI03840114
N° MFR18X26 CR DR HE35 MDX
Prix2,199.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
18X26 CR DR HE35 MDX

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 26 po de largeur de face, moyeu HE
N° D’ARTICLE MI03840114
N° MFR18X26 CR DR HE35 MDX
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
Prix2,199.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    307.00 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    HE35
  • Type de concentrateur
    HE
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine
  • CUP_NON
    782475952212

Aperçu

Description du fabricant
18X26 CR DR HE35 MDX 205946
  • Ensembles de poulies de tambour standard pour service minier qui correspondent aux dimensions de la CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association) et dépassent de deux à cinq fois les normes d’application de la CEMA selon la taille de la poulie