Motion
CF812

HILTI
CF812

Mousse d’étanchéité pour canette, 600 ml
N° D’ARTICLE MI03841652
N° MFRCF812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
CF812

Mousse d’étanchéité pour canette, 600 ml
N° D’ARTICLE MI03841652
N° MFRCF812

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    600 ml

Détails

  • Application
    greniers, portes, cavités et fissures, joints muraux, fenêtres
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    20 min
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Température de fonctionnement maximale
    +95 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +41 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    +41 à +95 °F
  • Type de colis
    Can

Aperçu

Description du fabricant
3413889 MOUSSE PRO POUR FENÊTRES ET PORTES CF812