Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Classe ISO150
- Poids35 lb
Détails
- Code d’harmonisation2710.19.3080
- Type d’huileMinéraux de qualité alimentaire
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Énoncé de la proposition 65Non
Aperçu
- Protection supérieure contre l’usure, la rouille et la corrosion