Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Hauteur totale46 mm
- Longueur totale500 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes cylindres sans tige MY1B sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Style cylindreJoint mécanique
- Type de guideGuide de base - Standard
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Orientation de montagePlafond, horizontal, vertical, mural
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement14 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement41 à 140 °F
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- Pression d’épreuve174 psi
- Trousse de jointMY1B20-PS
- SérieMY1
- Type d’ajusteur de courseAvec boulon de réglage
- Suffixe pour accident vasculaire cérébralLes deux extrémités
Aperçu
Description du fabricant
MY1B20-300A CYLINDRE
- Tailles d’alésage : 16, 20, 50, 63, 80, 100 mm
- Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Pression de service minimum : 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
- Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour alésage 16
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité