Motion
55BNR19HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR19HTDUELP4Y

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 55BNR19HTDUELP4Y , diam. 55 mm, diam. ext. 90 mm, 18 mm W, 18 deg, 15100 N dynamique/charge statique 12500 N
N° D’ARTICLE MI03844432
N° MFR55BNR19HTDUELP4Y
Prix2,501.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
55BNR19HTDUELP4Y

Roulement à billes angulaire à contact super précision et grande vitesse NSK 55BNR19HTDUELP4Y , diam. 55 mm, diam. ext. 90 mm, 18 mm W, 18 deg, 15100 N dynamique/charge statique 12500 N
N° D’ARTICLE MI03844432
N° MFR55BNR19HTDUELP4Y

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,501.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Numéro CUP du fabricant
    029176676789
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176676789

Aperçu

Description du fabricant
55BNR19HTDUELP4Y