Motion
JSCR28
Clé combinée – Impériale, chrome noir, taille de clé à bout carré 7/8 po, taille de clé à bout ouvert 7/8 po, 11-7/16 po
N° D’ARTICLE MI03844587
N° MFRJSCR28
Prix35.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée – Impériale, chrome noir, taille de clé à bout carré 7/8 po, taille de clé à bout ouvert 7/8 po, 11-7/16 po
N° D’ARTICLE MI03844587
N° MFRJSCR28

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-13/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    11-7/16 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972332
  • Type de clé
    Clé à cliquet non réversible

Aperçu

Description du fabricant
JSCR28 7/8 PO SANS INVERSION