Motion
NNF 5008  ADB-2LSV

SKF
NNF 5008 ADB-2LSV

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, complément complet - Droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03844660
N° MFRNNF 5008 ADB-2LSV
Prix494.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NNF 5008 ADB-2LSV

Roulements à rouleaux cylindriques, double rangée, complément complet - Droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 38 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03844660
N° MFRNNF 5008 ADB-2LSV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix494.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    1 bague extérieure, 2 bague intérieure
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Rainure d’anneau à bouton-pression
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572507742
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Type de joint
    Double scellement
  • Série
    50
  • CUP_NON
    7316572507742

Aperçu

Description du fabricant
NNF5008ADB2LSV