Motion
5610102050

AVENTICS
5610102050

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI03845156
N° MFR5610102050
Prix6,833.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5610102050

Régulateur de vide pneumatique -
N° D’ARTICLE MI03845156
N° MFR5610102050
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
Prix6,833.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port Taille  
    1/4 BSPP

Détails

  • Type de signal d’entrée
    Électro-pneumatique
  • Débit d’air maximal
    28.25 scfm
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 50 °C
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 116 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
561-010-205-0