Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Diamètre de la tête5.0100 po
- Largeur de la tête1.437 po
- Angle de désalignement7.5 o
- Hauteur totale10.5250 po
- Taille du filetage de la tige2-12
- Taille du filetage2-12
- Poids14.25 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier allié
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale280740 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieAB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUN-3A-LH
- CUP_NON190029000355