Motion
6016
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03846870
N° MFR6016
Prix293.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03846870
N° MFR6016
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
Prix293.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6016 C0 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6016 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 80 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 125 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063381
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063381

Aperçu

Description du fabricant
6016 C0 BRG