Motion
MDBKB40-100
MB Cylindre pneumatique de tige de liaison - 40 mm de diamètre, course de 100 mm, tige de 16 mm, filetage mâle M14x1.5 , tige unique - sans rotation, de base, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI03847583
N° MFRMDBKB40-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MB Cylindre pneumatique de tige de liaison - 40 mm de diamètre, course de 100 mm, tige de 16 mm, filetage mâle M14x1.5 , tige unique - sans rotation, de base, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI03847583
N° MFRMDBKB40-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    239 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    757 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    880 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M14x1.5
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MB est un cylindre de biellette léger et de service moyen. Les diamètres d'alésage disponibles varient de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un joint d'étanchéité flottant pour éliminer le rebondissement de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent le réglage de la course, le tandem, les joints haute/basse température, le grattoir à tige lourde, la tige non rotative, la tige double et bien plus encore.
  • Support pivotant en angle uni
    MB-B03
  • Montage sur manille amovible Mp2
    MB-D04
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    MB-C04
  • Montage à bride - MF1/MF2
    MB-F04
  • Fixations au pied - MS1
    MB-L04
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-04M
  • Œillet de tige
    I-04M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-04
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Trousse de joint
    MBK40Z-PS
  • Série
    MB
  • Support pivotant de tourillon
    MB-S04

Aperçu

Description du fabricant
MDBKB40-100 CYL, TIGE D'ATTACHE, SANS TOILE
  • Tige non rotative : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 25mm à 800mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : de base, pied, bride avant ou arrière, chape simple ou double et tourillon central
  • Avec ou sans gaine de tige en nylon ou résistante à la chaleur
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon