Motion
S6006-2RSR-HLC

FAG (SCHAEFFLER)
S6006-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03852695
N° MFRS6006-2RSR-HLC
Prix225.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
S6006-2RSR-HLC

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03852695
N° MFRS6006-2RSR-HLC
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
Prix225.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6006-2RSR BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale S6006-2RSR-HLC présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 13 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S6006-2RSR-HLC
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11240 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    S60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802228236

Aperçu

Description du fabricant
BOULE EN ACIER INOXYDABLE S6006-2RSR BRG