Motion
VBA43A-T04-Z
RÉGULATEUR DE REHAUSSEUR 1/2
N° D’ARTICLE MI03855526
N° MFRVBA43A-T04-Z
Prix722.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR DE REHAUSSEUR 1/2
N° D’ARTICLE MI03855526
N° MFRVBA43A-T04-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix722.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    43A
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Poids
    8.6 kg

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPTF
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VBA43A-T04-Z RÉGULATEUR DE REHAUSSEUR 1/2
  • Augmente la pression de la ligne locale sans nécessiter de puissance supplémentaire
  • 2 à 4 fois plus de pression
  • Réglage facile de la pression de sortie
  • Performance améliorée par rapport aux conceptions précédentes

Les clients ont également acheté