Motion
6001 2RLD-22
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI03856585
N° MFR6001 2RLD-22
Prix50.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI03856585
N° MFR6001 2RLD-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6001B-2RLDF9 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6001 2RLD-22 présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 8 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001 2RLD-22
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106790723

Aperçu

Description du fabricant
6001B-2RLDF9 ROULEMENT DE BALLE RADIAL