Motion
PLRN-1
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.0000 po, largeur de rouleau : 0.7810 po, diamètre du goujon : 0.4375 po, longueur du goujon : 1.0000 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03857402
N° MFRPLRN-1
Prix80.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.0000 po, largeur de rouleau : 0.7810 po, diamètre du goujon : 0.4375 po, longueur du goujon : 1.0000 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03857402
N° MFRPLRN-1
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
Prix80.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7810 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Type de tête
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    230 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424977494

Aperçu

Description du fabricant
CONDUCTEUR PLRN-1 BRASSÉE