Motion
MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG

FESTO CORPORATION
MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG

526786 MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG PRES.
N° D’ARTICLE MI03857478
N° MFRMA-40-145-R1/8-PSI-E-RG
Prix52.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG

526786 MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG PRES.
N° D’ARTICLE MI03857478
N° MFRMA-40-145-R1/8-PSI-E-RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Installation de la ligne

Aperçu

Description du fabricant
526786 MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG PRES.