Motion
80284

BRADY
80284

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Sorties, Entrées et circulation, Message : SORTIE, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03859814
N° MFR80284
Prix184.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
80284

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Sorties, Entrées et circulation, Message : SORTIE, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03859814
N° MFR80284
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
Prix184.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.063 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Sorties, entrées et circulation
  • Couleur
    Rouge sur vert
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    QUITTER
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sortie d’urgence
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Éclat dans le noir
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM E-162, ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00, ASTM E-648, ASTM E-662, DIN 67 510 (pièces 1 - 4), résolution IMO A.752(18), ISO/CD 15370, MSC.27(61), OSHA 1910.145, OSHA 1910.37, PSPA 002 partie 2 1993 classe A Rév. 2 :09/99
  • CUP_NON
    75447380284

Aperçu

Description du fabricant
AFFICHE EN PLASTIQUE PHOSPHORESCENT 80284