Motion
92404

BRADY
92404

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : Attention aux chariots élévateurs à fourche
N° D’ARTICLE MI03860419
N° MFR92404
Prix67.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
92404

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : Attention aux chariots élévateurs à fourche
N° D’ARTICLE MI03860419
N° MFR92404
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
Votre prix67.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    17 po
  • Épaisseur
    0.012 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Vinyle
  • Message
    Méfiez-vous des chariots élévateurs à fourche
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Avertissements généraux sur le lieu de travail et l’atelier
  • Montage
    Plancher/endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Éclat dans le noir
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Ronde
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2047, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • Type de symbole
    Chariot élévateur
  • CUP_NON
    75447392404

Aperçu

Description du fabricant
92404 AFFICHE DE SÉCURITÉ SUR LE PLANCHER