Motion
95247

BRADY
95247

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Avertissements de sécurité et d’accès à l’installation, Message : AVIS POUR LE PERSONNEL AUTORISÉ DANS LES ZONES RESTREINTES SEULEMENT, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03862476
N° MFR95247
Prix38.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
95247

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Avertissements de sécurité et d’accès à l’installation, Message : AVIS POUR LE PERSONNEL AUTORISÉ DANS LES ZONES RESTREINTES SEULEMENT, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03862476
N° MFR95247
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
Prix38.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.06 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Avertissements relatifs à la sécurité et à l’accès aux installations
  • Couleur
    Noir/Bleu sur Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    PERSONNEL AUTORISÉ DE LA ZONE À ACCÈS RESTREINT PAR AVIS SEULEMENT
  • En-tête du message
    Avis
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Personnel autorisé
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • CUP_NON
    75447395247

Aperçu

Description du fabricant
95247 AFFICHE D’ADMITTANCE