Motion
24FLH-CAP
Capuchon de bride 7253-66195 - SAE, code 62, 1-1/2 po, acier
N° D’ARTICLE MI03862782
N° MFR24FLH-CAP
Prix76.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon de bride 7253-66195 - SAE, code 62, 1-1/2 po, acier
N° D’ARTICLE MI03862782
N° MFR24FLH-CAP
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
Prix76.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    24
  • Diamètre de la bride
    1.5 po
  • Taille de la plaque de bride
    1-1/2 po
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Capuchon de bride
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Bouchons et bouchons hydrauliques pour ranger l’équipement hydraulique. Nous offrons également une grande variété de variables de fil pour compléter notre couverture. En matière de variété, personne ne peut battre notre sélection et notre disponibilité. Nous offrons une multitude de configurations et de tailles qui répondront à vos besoins.
  • Type de fin
    FLHCAP
  • Type de raccord
    Capuchon de bride
  • Code de bride
    Code 62
  • Nombre de boulons
    4
  • Normes respectées
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
FLH24 7253-66195 G60927-0024
  • Réservé à l’entretien; ne pas utiliser sous pression.