Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum12.5 à 200 V c.a. mA, 50 à 24 V c.c. mA
- Hauteur totale68.5 mm
- Longueur totale77 mm
- Largeur totale49.5 mm
- Poids166 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 0.5m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale200 V c.a., 24 V c.c.
- Type de montageTige d’attache
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Interrupteurs automatiques de type à lames
- Usage général
- Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
- Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN