Motion
FG440600BLA

Rubbermaid
FG440600BLA

Camion plateforme standard, 2000 lb
N° D’ARTICLE MI03867419
N° MFRFG440600BLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG440600BLA

Camion plateforme standard, 2000 lb
N° D’ARTICLE MI03867419
N° MFRFG440600BLA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    39-3/4 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
FG440600BLA 24X36 TRK 6CSTR
  • Roulettes en polyoléfine de 6 po
  • Capacité de 2000 lb
  • La poignée à hauteur de prise variable améliore le contrôle et la sécurité des travailleurs
  • Pratiquement sans entretien – L’acier à revêtement en poudre crée une finition dure qui est beaucoup plus résistante que la peinture conventionnelle
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Quatre fentes d’arrimage moulées pour fixer les charges avec des sangles d’arrimage ou des élastiques
  • La structure en composite métallique et résine conçue avec précision et exclusive à Duramold offre un support de charge maximal
  • La surface texturée du plateau réduit le glissement de la charge
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon