Aperçu
- La plateforme texturée et les attaches intégrées protègent les charges pendant le transport
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes pour une maniabilité accrue
- Mesure 24 po x 48 po x 9 po
- Pratiquement sans entretien – L’acier à revêtement en poudre crée une finition dure qui est beaucoup plus résistante que la peinture conventionnelle
- Fabriqué aux États-Unis
- Quatre fentes d’arrimage moulées pour fixer les charges avec des sangles d’arrimage ou des élastiques
- La structure en composite métallique et résine conçue avec précision et exclusive à Duramold offre un support de charge maximal
- La surface texturée du plateau réduit le glissement de la charge