Motion
FG446600BLA

Rubbermaid
FG446600BLA

Camion plateforme standard, 2000 lb
N° D’ARTICLE MI03867426
N° MFRFG446600BLA
Prix1,771.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG446600BLA

Camion plateforme standard, 2000 lb
N° D’ARTICLE MI03867426
N° MFRFG446600BLA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,771.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41-5/8 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    30 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Capacité de charge
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
FG446600BLA 30X60 TRK 6CSTR
  • 1 poignée de barre transversale pour une maniabilité facile
  • Transporte jusqu’à 2,000 lb
  • Les roulettes en caoutchouc de 6 po se déplacent facilement dans n’importe quelle installation
  • Mesure 30 po x 60 po x 36 po
  • Les poignées en acier revêtu de poudre résistent aux dommages
  • Quatre fentes d’arrimage moulées pour fixer les charges avec des sangles d’arrimage ou des élastiques
  • La structure en composite métallique et résine conçue avec précision et exclusive à Duramold offre un support de charge maximal
  • La surface texturée du plateau réduit le glissement de la charge