Motion
UCFB207-35MM
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03868226
N° MFRUCFB207-35MM
Prix119.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 35 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI03868226
N° MFRUCFB207-35MM
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
Prix119.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.2500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Global Hauteur  
    1.8300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590643691
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC207-35 mm
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UCFB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106090342

Aperçu

Description du fabricant
UCFB207-A 3BOLT SUPPORT FLG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif