Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
99580

Lockout Padlock - Keyed Different, Nylon Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Black Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869543
N° MFR99580

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Épaisseur du corps
    4/5 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Noir
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • CUP_NON
    75447399580

Aperçu

Description du fabricant
99580 CADENAS DE SÉCURITÉ 1.5 PO KD NOIR 1 CLÉ