Motion
101958

BRADY
101958

Lockout Padlock - Keyed Different, Steel Material, Laminated Finish/Coating, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Brown Color, 2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869623
N° MFR101958
Prix25.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
101958

Lockout Padlock - Keyed Different, Steel Material, Laminated Finish/Coating, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Brown Color, 2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869623
N° MFR101958
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
Prix25.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-1/3 po
  • Épaisseur du corps
    7/8 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Brun
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Pare-chocs coloré
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Nombre d’épingles
    5
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    75447300881

Aperçu

Description du fabricant
101958 ACIER VERROUILLABLE, 2.0 PO KD BRUN