Motion
FC-S2-115R MOD

DODGE
FC-S2-115R MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03870834
N° MFRFC-S2-115R MOD
Prix1,269.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-S2-115R MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 1.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03870834
N° MFRFC-S2-115R MOD
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
Prix1,269.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po;11.11 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    2.8600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8600 po, 72.64 mm
  • Diamètre du pilote
    4.5000 po
  • Poids
    8.76 lb

Détails

  • Description
    056940 FCS2115R-MOD-A
  • Capacité de charge dynamique
    22000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle FC-S2-115R MOD est une unité à roulement à rouleaux sphérique, type à bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-15/16 po, un roulement sans expansion (fixe) et un cercle de boulon de 5.3750 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série FC-S2 . L’appareil pèse 9.020 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    056940
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    FC-S2
  • Capacité de charge statique
    24000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
FCS2115R-MOD-A (056940)