Motion
1
Ruban de codage à barres, ruban de marquage d’identification d’équipement - blanc, 1/2 po de largeur, matériau en vinyle, à utiliser avec : l’étiquetage des codes à barres, l’étiquetage des composants et de l’équipement, l’étiquetage des données et des télécommunications, l’étiquetage électrique, l’identification générale, l’étiquetage des stocks et des inspections
N° D’ARTICLE MI03872724
N° MFR1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de codage à barres, ruban de marquage d’identification d’équipement - blanc, 1/2 po de largeur, matériau en vinyle, à utiliser avec : l’étiquetage des codes à barres, l’étiquetage des composants et de l’équipement, l’étiquetage des données et des télécommunications, l’étiquetage électrique, l’identification générale, l’étiquetage des stocks et des inspections
N° D’ARTICLE MI03872724
N° MFR1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nombre maximum de caractères par ligne
    50
  • Longueur du rouleau
    50 pi
  • Épaisseur
    0.0042 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    Étiquetage des codes à barres, étiquetage des composants et de l’équipement, étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage électrique, identification générale, inventaire et étiquetage d’inspection
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC)
  • Type
    Ruban de codage à barres, ruban de marquage d’identification d’équipement
  • CUP_NON
    66282018629

Aperçu

Description du fabricant
PTL-8-439 0.500 PO X 50 PI