Motion
1
Ruban de marquage d’identification de panneau - blanc, 1-1/2 po de largeur, matériau en polyoléfine, à utiliser avec : étiquetage de fils et de câbles
N° D’ARTICLE MI03873048
N° MFR1
Prix776.47 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de marquage d’identification de panneau - blanc, 1-1/2 po de largeur, matériau en polyoléfine, à utiliser avec : étiquetage de fils et de câbles
N° D’ARTICLE MI03873048
N° MFR1
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
Prix776.47 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    500 pi
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    Étiquetage des fils et des câbles
  • Code d’harmonisation
    8443.99.2550
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PS-250-150-WT-S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662820321392
  • Matériel
    Polyoléfine
  • Compatibilité des numéros de pièce
    Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus, Datab, IP300, IP600, Sleeve, Tagus T200, Tagus T300
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    RoHS
  • Fiche technique
  • Type
    Ruban de marquage d’identification de panneau
  • CUP_NON
    66282032139

Aperçu

Description du fabricant
PS-250-150-WT-S DIA 6.35 MM ( 0.250 PO)
  • Les manchons de marquage de fils en polyoléfine thermorétractable (B-342) PermaSleeve® PS combinent vitesse, facilité d'utilisation et permanence pour créer une identification durable et de haute qualité.
  • 3:1 le manchon thermorétractable s’ajuste parfaitement autour des fils pour une protection maximale de l’isolation et une identification permanente
  • Résistant à la décoloration et aux bavures pour une apparence esthétique supérieure
  • Résistant au froid et ignifuge avec une température de fonctionnement de -67°F à 275°F (-55°C à 135°C)
  • Conforme aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; Conforme à la norme RoHS; et reconnu UL
  • Ce rouleau a i75-series propriétés intelligentes sur le noyau qui, lorsqu’il est utilisé dans l’imprimante Brady i7500 en conjonction avec i75-series rubans intelligents, élimine le besoin d’ajuster la chaleur, la vitesse, l’emplacement du capteur et le mode, élimine le besoin de calibrer les étiquettes vides gaspillées et avertit l’opérateur si un ruban non approuvé est utilisé avec ce rouleau.
  • Un ruban est requis pour imprimer ce matériel. Utilisez le numéro de pièce IP-R6606 pour l'imprimante d'étiquettes BradyPrinter i5100 ou BRADY IP®; utilisez le numéro R6606 pour une autre imprimante