Motion
99688

BRADY
99688

Trousse de sacoche de verrouillage combinée
N° D’ARTICLE MI03873982
N° MFR99688
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
99688

Trousse de sacoche de verrouillage combinée
N° D’ARTICLE MI03873982
N° MFR99688
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SACOCHE DE VERROUILLAGE COMBINÉE 99688 , AVEC VERROU EN ACIER
  • Tout ce dont vous avez besoin pour verrouiller les points de contrôle mécaniques et électriques les plus courants
  • Des dispositifs de verrouillage de soupape supplémentaires sont inclus
  • Les composants de la trousse comprennent : Un grand dispositif de verrouillage universel de soupape avec bras de blocage (50899 et 65403), un câble de verrouillage tout usage avec câble gainé de 8 pi (50943), un verrou de vanne à bille de 1/4" à 1" (65666), un verrou de vanne à vanne de 1 po à 2-1/2 po (65560), un verrou de vanne à vanne de 2-1/2 à 5 po (65561), un verrouillage de disjoncteur à enclenchement 120V (65387), un verrouillage de disjoncteur à pince 120/277V (65396), un verrouillage de disjoncteur à pince 480/600V (65397), un verrouillage universel de disjoncteur multipolaire (66321), un taquet pour le verrouillage à pince 120/277V (65404), un taquet pour le verrouillage à pince 480/600V (65406), un verrou de fiche 110V (65674), un interrupteur mural de verrouillage (65392) et une sacoche de verrouillage (51173)
  • Fabricant : Brady Corporation