Motion
99668

BRADY
99668

Mâchoire de verrouillage - Enclenchable, capacité de cadenas 6 , 7.008 po OAL
N° D’ARTICLE MI03876938
N° MFR99668
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
99668

Mâchoire de verrouillage - Enclenchable, capacité de cadenas 6 , 7.008 po OAL
N° D’ARTICLE MI03876938
N° MFR99668
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
Votre prix13.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mâchoire intérieure
    7 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    7.008 po
  • Largeur totale
    1.604 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de moraillon
    Enclenchable
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Matériel
    Nylon
  • Nombre maximal de cadenas
    6
  • Nombre de mâchoires
    Un
  • Normes respectées
    Norme ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    75447399668

Aperçu

Description du fabricant
99668 MORAILLON DE VERROUILLAGE NON CONDUCTEUR